宮島化学工業
宮島化学工業の 緩衝材
宮島化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
宮島化学工業の ロールタイプ
エアーマットBIG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26764273
品番
PO17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します
自由にカットして使いやすいロールタイプ
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
5
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
2層
色
透明