巻ダンボール

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26764325 品番PO34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。
自由にカットして使いやすいロールタイプ

材質ダンボール紙 幅(mm)1000 長さ(m)5 厚さ(mm)約1.5 クラフト 加工ラミネート 再生材使用率(%)100 再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
モデルガン発送時の包装資材として

梱包時にカッター、ハサミなどで簡単に加工できることに加え、出来上がりの見栄えも良く助かっています。

対象商品:
26764325
2018-07-24
用途:
給電線路の絶縁物

長尺でプレキシブルな給電線路の試作段階で使用するのに最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする