曜日別特売
PO102 ラミネート紙 宮島化学工業 26764343

ラミネート紙

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード26764343品番PO102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クラフト紙にポリフイルムをラミネート
耐水効果抜群

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプロール幅(cm)91長さ(m)30厚さ(mm)クラフト/0.08、ポリエチレン(ラミネート部)/0.13材質クラフト紙+ポリエチレンシートクラフト紙厚(g/m2)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 技能実習生の実技試験
運輸・通信業

技能実習生の実技試験に使用しておりますが、厚さが丁度よく試験に適した物だと思いますので、かれこれ10年近く使わせて頂いております。お薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 26764343
2023-10-22
用途: 物を発送するときの包み紙として使用

雨の時など濡れると困る物を送るとき普通の茶紙では役に立たないが、これはラミネート加工しているので水に強い。

対象商品 : 26764343
2020-02-12
用途: 包装作業
製造業

海外技能実習生の工業包装実技試験(基礎級)の資材として使用しています。今までに2回の試験で使用しましたが、全員合格しているので少なくとも扱い辛いということはないようです。試験に使用する資材としての規格としてもOKです。

4が参考にしています
対象商品 : 26764343
2020-04-22
用途: 実習生の技能検定に使用
紀陽除虫菊株式会社製造業

全く問題なく作業に使用でき作業者もスムーズに終えたとの事です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする