ハンディーラップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26764368 品番 HSF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。

幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)20 透明 種別替えフィルム 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764352
2020-11-24
用途:
梱包作業
株式会社新和 様

大変使いやすく、
次もぜひ、このラップをリピート買いするとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
26764368
2017-09-05
用途:
お米をダンボールに入れて発送しておりますが、複数を発送する場合に、荷造りに使用し汚れがつかない・きれいに梱包できます。
ノーエン・ジンデン 様 (農・林・水産業)

巻くだけで丈夫にきれいに梱包出来、作業が早くできます。

1人が参考にしています
対象商品:
26764368
2018-07-12
用途:
作業時の養生

商品に養生する際に、商品側に粘着的な跡が付く事も無く、ラップの巻きの中に小さなゴミも入ってないので問題なく使わせていただけてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする