宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
柿紐
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26764422
品番
K150TZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので、干し柿用ロープとして使える
撚りを戻して差し込むだけ。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン(PP)
色
深緑
質量(g)
450