ノンスリップi

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード26764544 品番-
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。
磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。

用途
玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
使用方法
(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。
(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。
(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。
(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60〜120秒程度上下によく振ってください。
(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。
(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40〜50秒ほどよく振ってください。
(7)【塗装】塗装面から15〜25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2〜3回くらい塗り重ねてください。
(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
つや消し クリヤー 主な用途その他 塗布面積(m2/缶)0.8〜1.2 危険等級U 乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
※溶剤系塗料のため、周辺への臭気または自動車等への飛散に注意してください。
※大理石には使用できません。またその他石材については密着性を確認するため、小面積でのテストをお勧めします。
※目地の状況により濡れ色にムラが生じる場合があります。
※目地表面につや消し剤が白く析出する場合があります。その場合には、金属ブラシ等で除去してください。
※容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。
※やむを得ず残った塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かレてから、一般ゴミとして処分してください。
※容器を捨てる際には、中の塗料とガスを充分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとはっきりと区別して処分してください。
※容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
※色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
※塗り面積乾燥時間は、気象条件塗る素材塗り方などによって増減する場合があります。
※噴出口が乾燥している場合がありますので、塗装間隔をとるごとに新聞紙などに試し塗りをし、塗装してください。
※間隔をおいて使用するときは、噴出□が詰まらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出□をよく拭いてください。
※冬期5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764544
2020-12-17
用途:
フロアのすべり止めとして
医療・福祉・介護関連業

雨が降る日など靴底によってはすべりやすくなっており、お客様より指摘があったため滑り止めとして購入しました。歩いただけで滑らないと実感するほど変化がありました。今回6本買いましたが全て使い切りました。安全面が保てたので満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
26764544
2019-06-10
用途:
アプローチの滑り止めに
運輸・通信業

アプローチがタイル張りで雨の日、雪の日に滑って危険でした。
スプレーのように吹き付けるだけなので、施工は簡単でした。
滑りにくくなり気に入っています。効果の期間はどのくらいかが気になるところです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする