カーボーイ
ソフトSカン 100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
822-9977
色
イエロー
注文コード
26764632
品番
SS-112
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!
やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途
すべりやすい物の吊り下げに
キズを付きにくいSカンとして
トラスコ品番
822-9977
色
イエロー
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
約110
幅(mm)
約70
厚さ(mm)
約8
種類
Sカン
使用荷重(kg)
約6