安心クッション専用テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26764876 品番 500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

用途にあわせてしっかりと接着!
使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)1 基材不織布 用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください 幅(mm)約20 厚さ(mm)約0.2 長さ(m)約5 使用場所屋内 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764876
2022-08-22
用途:
コーナークッションを張り付ける際に使用
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

テープが弱いと感じました もう少し強力な方が良かったと思いました
使っているうちにすぐ剥がれるのではないかと心配です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする