501 安心クッション専用テープ カーボーイ 26764885

501 安心クッション専用テープ カーボーイ 26764885
501 安心クッション専用テープ カーボーイ 26764885

安心クッション専用テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)約20
テープ幅(mm)20
長さ(m)約2
テープ長さ(m)2
内容量1巻注文コード26764885品番501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

用途にあわせてしっかりと接着!
使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです

用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いくださいテープ幅(mm)20テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1基材ポリエチレン幅(mm)約20厚さ(mm)約1長さ(m)約2使用場所屋外主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764876
2022-08-22
用途: コーナークッションを張り付ける際に使用
株式会社カネマサ卸売・小売業

テープが弱いと感じました もう少し強力な方が良かったと思いました
使っているうちにすぐ剥がれるのではないかと心配です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする