きれいにはがせる すべり止めテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26764912 品番 133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

貼るだけですべり止め効果抜群です。
シールなので簡単に貼れます。
特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。
脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に

うす茶 テープ幅(mm)約50 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)約2 基材PVC発泡樹脂 粘着剤アクリル系 使用場所屋内用 用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途滑り止め用 特性はがせる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26764903
2020-04-27
用途:
ダッシュボードマットのズレ止め
建設業・工事業

ホンダビートのダッシュボードマットのズレ止めに使いました。最初の位置が貼り付け位置がちょっとズレていましたが、剥がして位置調整出来ました。きれいにはがせて何度でも使えるところがよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1人が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする