ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
豚皮甲メリMG カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765192
品番
B-266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
豚表皮の甲メリマジックタイプ。通気性もあり、選べるカラー。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.1
手のひらまわり(cm)
18.2
材質
豚表皮、甲部:ポリエステル
色
ブラック
加工
甲メリ
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。