ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
豚皮甲メリMG カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765217
品番
B-266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
豚表皮の甲メリマジックタイプ。通気性もあり、選べるカラー。
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.1
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
豚表皮、甲部:ポリエステル
色
ブラック
加工
甲メリ
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。