ポークジョイ#220甲メリヤス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26765348 品番 PJ-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

豚表皮の甲メリヤスタイプで通気性があります。

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.6 手のひらまわり(cm)21.2 材質豚表皮、甲部:綿 ホワイト 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様ゴムタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。 トラスコ品番754-7269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-12
用途:
キャップ締め作業等

男性としては、かなり手が(指の長さ)が小さいほうでどのメーカーさんでもMサイズでは指が余ってしまい(長い)試しにこちらのメーカーさんのSサイズを購入してみました。
初めて手袋が小さいと感じる程小さく男性には不向きだと感じました。
それはこちらのサイズ選択のミスですが親指の縫い目の内側の革の余りが多く、これが作業中に手に食い込みかなり痛いです。
内側にもう1枚薄い手袋をして対処しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする