プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 豚革手袋
ポークジョイ#240スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765357
品番
PJ-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
豚表皮のスタンダードタイプです。
サイズ
S
全長(cm)
20.4
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.9
手のひらまわり(cm)
19.8
材質
豚表皮
色
ホワイト
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。