ポークジョイ#240スタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26765366 品番 PJ-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

豚表皮のスタンダードタイプです。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.1 手のひらまわり(cm)20.2 材質豚表皮 ホワイト 袖口仕様袖なし アテ有無アテ無 入数(双)1 用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする