プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 豚革手袋
ポークジョイ#250MG当付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765418
品番
PJ-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
豚表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
サイズ
L
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
10.6
手のひらまわり(cm)
21.2
材質
豚表皮
色
ホワイト
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
トラスコ品番
754-7293