ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ポーキィ スタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765463
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
豚表皮のスタンダードタイプです。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
11.1
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
豚表皮
色
イエロー
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。