ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ポーキィマジックNo.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
豚表皮のマジック当付タイプで指又に縫い目の無い特殊縫製、当付なので耐久性があります。
サイズ
M
全長(cm)
21.6
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.1
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
豚表皮
色
ホワイト
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。