ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ポーキィ甲メリマジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26765567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
豚表皮甲メリマジックタイプで通気性があり、手にフィットします。
サイズ
L
全長(cm)
22.4
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
10.15
手のひらまわり(cm)
20.3
材質
豚表皮、甲部:綿
色
ホワイト
加工
甲メリ
袖口仕様
袖口ジャージ付
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。