ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ポーキィ袖付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26765585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
豚表皮の袖付タイプで脱着がスムーズです。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.75
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
豚表皮
色
ホワイト
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。