ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
イクシードMG付内綿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765594
品番
#2010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
豚表皮のマジックタイプ。内綿で汗を吸収しべたつきやムレを軽減。冬は軽防寒としてもおすすめです。
サイズ
M
全長(cm)
21.6
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚表皮、内部:綿
色
ホワイト
加工
内綿
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。