肘まで長〜い革手袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26765628 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

豚表皮使用。トゲのある木や花の扱いに果樹の剪定や収穫に。

サイズS 全長(cm)46 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.1 手のひらまわり(cm)20.2 材質豚表皮、前腕部:豚バックスキン ホワイト 機能耐久性 アテ有無アテなし 入数(双)1 用途ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26765637
2023-10-12
用途:
果物収穫時
ガレージ氏家 様

柚子収穫用に購入。何時も手首までの革手袋で収穫していて服と革手袋隙間の手首キズだらけなっていました。まだ使用していませんが、肘辺りまで長いので手首のキズは心配いらないかと思います

2021-12-12
用途:
猫の保定
その他業種

ペット用の革手袋を購入しましたが、手が小さいのか軍手を着けても大きすぎたので、サイズの選べるこちらの商品を購入しました。
防御力について、貫通はしませんが噛まれたりした場合あざができる程度です。引っ掻き傷や刺し傷を負わなくて済むのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
26765646
2022-03-21
用途:
レモン収穫
曽根花卉 様 (農・林・水産業)

肘までのものは、ホームセンターに置いてないので探していました。Lサイズは大きな手の男性には少しきついようでしたが、通常の手の方なら大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
26765628
2021-04-23
用途:
園芸作業
製造業

革手袋にはなかなかないしなやかさがあり、手にフィットしてとても使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする