ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
豚クレストオイル袖長女性用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26765655
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
豚表皮のオイル加工。袖長タイプで園芸、ガーデニングにお勧めです。
全長(cm)
38
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
18.6
材質
豚表皮(オイル加工)、前腕部:綿・ポリエステル
色
グリーン
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
ガーデニング、トゲのある植物の収穫、建築・土木、レジャー、DIY等。
性別
女性用