かたっぽ皮手 右手用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26765682 品番 KK-R25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

豚表皮マジック当付タイプ。片方だけの使用などに最適。

サイズL 全長(cm)22.8 中指長(cm)8.7 手の平幅(cm)10.6 手のひらまわり(cm)21.2 材質豚表皮 ホワイト 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付 入数(双)1 用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26765682
2023-03-01
用途:
溶接その他
ノセ工芸 様

いつも、右手のみ悪くなりますので、丁度有りましたので、割高感は、気になりますが、
今回、購入しました

対象商品:
26765682
2022-02-14
用途:
溶接用

ちょっと高いけど、右手ばっかり穴開くのでこんな商品があってとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする