プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 豚革手袋
プロライナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
26765856
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
手の平に豚表皮、甲部にポリエステル使用。
サイズ
L
全長(cm)
22.2
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
9.8
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
豚表皮、甲部:ポリエステル
色
ベージュ
加工
豚表皮、甲
機能
耐久性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
10
用途
ピッキング、組立、精密作業等