プロワーク
プロワークの 品質管理・精密作業用手袋
プロワークの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
PFサイバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
26765892
品番
C-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手の平にポリウレタンゴム、甲部にポリエステル使用。
サイズ
L
全長(cm)
22.2
材質
ポリウレタン、甲部:ポリエステル
用途
ピッキング、組立、精密作業等
入数(双)
10
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
19.4