プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロクレストMG付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765917
品番
#910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
牛表皮のマジックタイプで手にしっかりフィットします。
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
10.15
手のひらまわり(cm)
20.3
材質
牛表皮
色
ホワイト
加工
マジック付
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。