プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロクレスト甲メリヤス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765935
品番
#920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
牛表皮の甲メリヤスタイプで通気性があります。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.1
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
牛表皮、甲部:綿
色
ホワイト
加工
甲メリヤス
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。