プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロクレストスタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765978
品番
#940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
牛表皮のスタンダードタイプです。
サイズ
LL
全長(cm)
23.4
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.15
手のひらまわり(cm)
22.3
材質
牛表皮
色
ホワイト
加工
マジック付
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。