プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロクレストMG当付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26765987
品番
#950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
牛表皮のマジック当付タイプで耐久性があり手にフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
21.6
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.1
手のひらまわり(cm)
20.2
材質
牛表皮
色
ホワイト
加工
マジック付
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。