ホーケン
クレストスタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
26766066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
国産牛表皮使用のスタンダードタイプ。使い込むほど手に馴染みます。
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
10.65
手のひらまわり(cm)
21.3
材質
国産牛表皮
色
ホワイト
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1