ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
クレスト袖付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26766084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
国産牛表皮使用の袖付。使い込むほど手に馴染みます。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
11.15
手のひらまわり(cm)
22.3
材質
国産牛表皮
色
ホワイト
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。