ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
クレストトレーラーマジック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
国産牛表皮使用のマジックタイプ。使い込むほど手に馴染みます。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
10.65
手のひらまわり(cm)
21.3
材質
国産牛表皮
色
ホワイト
加工
マジック付
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。