ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
クレストアルミマジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766206
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
国産牛表皮使用の甲メリマジックタイプ。使い込むほど手に馴染み、通気性もあります。
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
9.0
手の平幅(cm)
9.65
手のひらまわり(cm)
19.3
材質
国産牛表皮、甲部:綿
色
ホワイト
加工
マジック付
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。