ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
クレストレインジャーNo.2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
国産牛表皮使用のマジック当付タイプで、使い込むほど手に馴染みます。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
9.15
手のひらまわり(cm)
18.3
材質
国産牛表皮
色
ホワイト
加工
マジック付
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。