ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 牛革手袋
ホーケンの 牛床革
クレストレインジャーNo.3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
国産牛表皮使用のマジック当付タイプで、使い込むほど手に馴染みます。手の平補強が大きく更に丈夫。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.15
手のひらまわり(cm)
20.3
材質
国産牛表皮
色
ホワイト
加工
マジック付
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。