プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロカワテ#112甲メリヤス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766303
品番
#112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
牛床皮の甲メリヤスタイプ。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.2
手の平幅(cm)
10.4
手のひらまわり(cm)
20.8
材質
牛床皮、甲部:綿
色
グレー
加工
甲メリ
袖口仕様
ゴムタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。