プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロカワテ#116背縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766312
品番
#116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
牛床皮の背縫いタイプ。
サイズ
M
全長(cm)
23.6
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
11.65
手のひらまわり(cm)
23.3
材質
牛床皮
色
グレー
加工
外縫い
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。