プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロカワテ#119内縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
26766346
品番
#119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
牛床皮の内縫いタイプ。
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12.15
手のひらまわり(cm)
24.3
材質
牛床皮
色
グレー
加工
内縫い
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。