プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革
プロカワテオイル#141マジック付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26766407
品番
#141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
牛床皮オイル加工のマジック付。
サイズ
LL
全長(cm)
24.3
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
11.7
手のひらまわり(cm)
23.4
材質
牛床皮(オイル加工)
色
グレー
加工
オイル加工
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。