メンズドクターサンダル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26766495 品番 MYI60BKL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルなデザインで脱ぎ履きが楽々!
内側にウレタンを使用しているのでソフトな履き心地。
変質しにくい耐油性ソール使用。
底も滑りにくく軽いので疲れにくい設計。
職人が一足一足丁寧に作った安心安全の日本製です。

ブラック サイズL サイズ(cm)26〜26.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)塩化ビニル 標準質量(g/片足)190(Lサイズ) 足幅2E 適合サイズ(cm)26〜26.5 材質(インソール)PVC、ウレタンフォーム ヒール(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-16
用途:
オフィス内で
サービス業

値段なりの商品です。名称にドクターと入っていますが、医者は使っていないと思います。オフィス内での履き替え用として購入しましたが、ソールが硬すぎて、かえって疲れます。廊下などPタイルの床を歩くとカチャカチャとうるさいです。夏場は足先が蒸れます。

対象商品:
26766504
2018-04-28
用途:
移動時
茨田製作所 様

なかなかサンダルで耐油底のものが無いので、助かりました。ただLLを買いましたが27〜27.5って書いてましたが小さいような感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする