厚底ウエッジミュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26766513 品番 MYI600BKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

シンプルなデザインでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。
甲裏に牛革を使用しているので、足になじみやすく自然な肌触りで、耐久性にも優れています。
厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。
中敷きのクッションが足の疲れを軽減。
日本製のしっかり品質。

ブラック サイズS サイズ(cm)22〜22.5 材質(アッパー)合皮、牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)200(Mサイズ) 足幅3E 適合サイズ(cm)22〜22.5 材質(インソール)PU ヒール(mm)65
注意
※本革を使用している為、多少色落ちする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする