ねこシルエットサンダル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26767152 品番 MYI7400WHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人気のクロスタイプのサンダル。
中敷きに蝶々と戯れる可愛いネコのシルエットがいっぱい。
アッパーの肉球刺繍がワンポイント。
履いているだけで、癒されそう。
安心安全の日本製。

ホワイト サイズL サイズ(cm)23.5〜24 適合サイズ(cm)23.5〜24 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)170(Mサイズ) 足幅3E 材質(インソール)PVC ヒール(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26767247
2024-03-12
用途:
社内履き用

靴のサイズ24.5cmなので、LLサイズを買いましたが、幅が狭く足が入りませんでした。
やはり靴は履いてから購入しないとだめですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする