MYI7400PUM ねこシルエットサンダル 山一 26767265

ねこシルエットサンダル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パープル
サイズM
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード26767265品番MYI7400PUM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人気のクロスタイプのサンダル。
中敷きに蝶々と戯れる可愛いネコのシルエットがいっぱい。
アッパーの肉球刺繍がワンポイント。
履いているだけで、癒されそう。
安心安全の日本製。

パープルサイズMサイズ(cm)22.5~23適合サイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)170(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26767247
2024-03-12
用途: 社内履き用

靴のサイズ24.5cmなので、LLサイズを買いましたが、幅が狭く足が入りませんでした。
やはり靴は履いてから購入しないとだめですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする