イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの 垂れ幕
安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26768227
品番
TA005-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐久性抜群!ターポリン製
文字内容
作業中注意
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
仕様
上下塩ビパイプ、上下ひも付
寸法(縦×横)(mm)
1800×450