安全系タイトル タペストリー・懸垂幕 450mm×1500mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26768866 品番 TA005-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐久性抜群!ターポリン製

文字内容全国労働衛生週間 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様上下塩ビパイプ、上下ひも付 寸法(縦×横)(mm)1800×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする