イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの 垂れ幕
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26768988
品番
TA002-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性抜群!ターポリン製
文字内容
火気厳禁
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
仕様
周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
寸法(縦×横)(mm)
450×1500
注意
※取付ひもは付属しておりません