イタミアート
イタミアートの 幕・旗
イタミアートの 垂れ幕
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26769584
品番
TA003-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐久性抜群!ターポリン製
文字内容
今日も一日ご苦労さまでした明日もよろしくお願いします
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
仕様
周囲ロープ縫込み加工、ハトメ8ヶ所
寸法(縦×横)(mm)
600×2400
注意
※取付ひもは付属しておりません