安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26769706 品番 TA003-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐久性抜群!ターポリン製

文字内容熱中症を防ごう(縦) 取付方式垂れ幕 材質ターポリン 仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ8ヶ所 寸法(縦×横)(mm)2400×600
注意
※取付ひもは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする