安全系タイトル 横幕 900mm×5400mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26769837 品番 TR004-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性抜群!

文字内容吊り荷の下に入るな 取付方式垂れ幕 材質トロマット 仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ14ヶ所 寸法(縦×横)(mm)900×5400
注意
※取付ひもは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする